Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED16X40EFA2-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED16X40EFA2-50
Rubix:6405924
Tillverkare:7984216 40
EAN:4043377172334


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A2-50 16X40 SW14 - 7984216 40
Hexagon socket head cap screws with low head A2-50 16X40 SW14 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 16 mm |
| Avtryckstorlek | sw14 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
794,77 kr Ex moms
/ packet
993,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm