Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX6X70PFA2-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX6X70PFA2-50
Rubix:6437582
Tillverkare:1458026 70
EAN:4043377326126


Teknisk sammanfattning
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A2-50 6X70 TX30 - 1458026 70
Hexalobular socket cheese head screws A2-50 6X70 T30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 273,63 kr Ex moms
/ packet
1 592,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm