Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX4X6EFA4-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX4X6EFA4-70
Rubix:6435748
Tillverkare:1457944 6
EAN:4043377350305


Teknisk sammanfattning
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A4-70 4X6 TX20 - 1457944 6
Socket head cap screws with six lobe drive A4-70 4X6 T20
Teknisk information
Attribut
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 212,91 kr Ex moms
/ packet
1 516,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
6 mm