Insatslager med excentrisk låsring INA GRAE50-XL-NPP-B, Yttre diameter: 90 mm | Innerdiameter: 50 mm | Bredd: 30.2 mm
Radiellt insatskullager
Se teknisk informationReferenser
INA:GRAE50-XL-NPP-B
Rubix:168900
Tillverkare:0008495370000
EAN:4012802800708

Produktinformation : GRAE50-XL-NPP-B INA
Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Material | steel |
| Bredd | 30.2 mm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 37500 N |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Bur | plast |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 23200 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 828,27 kr Ex moms
/ Styck
2 285,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran