Insatslager med excentrisk låsring INA GE45-XL-KRR-B, Yttre diameter: 85 mm | Innerdiameter: 45 mm | Bredd: 42.9 mm
Radiellt insatskullager
Se teknisk informationReferenser
INA:GE45-XL-KRR-B
Rubix:168461
Tillverkare:0008036500000
EAN:4064327794925


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 85 mm |
| Material | rolling bearing steel |
Produktinformation : GE45-XL-KRR-B INA
Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Användningsområden
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 85 mm |
| Material | rolling bearing steel |
| Bredd | 42.9 mm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 32500 N |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Eftersmörjningsfunktion | ja |
| Bur | polyamid |
| Smörjmedel | lithium-based grease |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 20400 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 068,05 kr Ex moms
/ Styck
2 585,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran