Insatslager med excentrisk låsring INA GRAE40-NPP-B-FA107, Yttre diameter: 80 mm | Innerdiameter: 40 mm | Bredd: 30.2 mm

Radiellt insatskullager

Se teknisk information

Referenser

INA:GRAE40-NPP-B-FA107
Rubix:6360267
Tillverkare:0004901640000
EAN:4012802784824
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter40 mm
Yttre diameter80 mm
Materialsteel
Se alla caracteristics

Produktinformation : GRAE40-NPP-B-FA107 INA


Radial insert ball bearing GRAE..-NPP-B
Radial insert ball bearing GRAE..-NPP-B

Användningsområden

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt620 g
Innerdiameter40 mm
Yttre diameter80 mm
Materialsteel
Bredd30.2 mm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr32500 N
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelc3
Eftersmörjningsfunktionja
brotschning40 mm
Burpolyamid
Tjocklek43.7 mm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r19800 N
1 695,68 kr Ex moms
/ Styck
2 119,60 kr Inkl moms
  • Tillgängliga

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.