Insatslager med excentrisk låsring INA GRA104-NPP-B-AS2/V, Yttre diameter: 72 mm | Innerdiameter: 31.75 mm | Bredd: 39 mm
Radiellt insatskullager
Se teknisk informationReferenser
INA:GRA104-NPP-B-AS2/V
Rubix:168866
Tillverkare:0502720630000
EAN:4054362374787



Produktinformation : GRA104-NPP-B-AS2/V INA
Radial insert ball bearing GRA..-NPP-B-AS2/V
Flange bearing housing unit GRA-NPP-B.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 38,8x71,99x64 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 507 g |
| Innerdiameter | 31.75 mm |
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 39 mm |
| Täta | två gummitätningar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 404,27 kr Ex moms
/ Styck
1 755,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
