Insatslager med excentrisk låsring INA GE65-214-XL-KRR-B, Yttre diameter: 125 mm | Innerdiameter: 65 mm | Bredd: 48.5 mm
Radial insert ball bearing
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
INA:GE65-214-XL-KRR-B
Rubix:168492
Tillverkare:0008777000000
EAN:4064327792068


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 65 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Material | steel;rubber |
Dokumenter
Produktinformation : GE65-214-KRR-B INA
Radial insert ball bearings GE..-KRR-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 65 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Material | steel;rubber |
| Bredd | 48.5 mm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 66000 N |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 44000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 744,48 kr Ex moms
/ Styck
7 180,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran