Betongskruv Spartex VBETDFH12X100PFA4
Profile Torx head concrete screws ETA-21/0425
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBETDFH12X100PFA4
Rubix:6409998
Tillverkare:90014012 100
EAN:4043377244529


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : Art. 9001 Betongskruvar med sexkant ETA-15/0514 A4 12X100/15 SW15 - 90014012 100
Hexagon head concrete bolts ETA 15/0514 A4 12X100/15 SW15
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängyta | partiell |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw15 |
| Typ av gängning | betong |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 611,24 kr Ex moms
/ packet
8 264,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran