Betongskruv Spartex VBETDFH7,5X50PFA4
Profile Torx head concrete screws ETA-21/0425
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBETDFH7,5X50PFA4
Rubix:6409993
Tillverkare:90014075 50
EAN:4043377348746


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : Art. 9001 Betongskruvar med sexkant ETA-21/0425 A4 7,5X50 SW13 - 90014075 50
Hexagon head concrete bolts ETA 21/0425 A4 7,5X50 SW13
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängyta | partiell |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw13 |
| Längd | 50 mm |
| Typ av gängning | betong |
| Gängdiameter | 7.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 052,03 kr Ex moms
/ packet
8 815,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran