Referenser
Stahlwille:70020004
Rubix:6184508
EAN:4018754040353



Produktinformation : HUGGMEJSEL RAK 102/175 - 70020004 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 12x22x176 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 269 g |
| Längd | 175 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Vikt | 269 g |
| Typ | cold chisel |
| Material | härdat stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,20 kr Ex moms
/ Styck
281,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
