Slang Festo PUN-H-3X0,5-SW

Plastic Tubing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:PUN-H-3X0,5-SW
Rubix:494682
Tillverkare:197389
EAN:4052568045180
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter2.1 mm
Yttre diameter3 mm
Färgsvart
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Slang, PUN-H-3X0,5-SW - 197389 - FESTO


Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O. D. in various colours in single or double tubing design.

Styrkor

•Highly resistant to microbes and hydrolysis
Suitable for energy chains
Very easy installation thanks to “one-click” principle

Användningsområden

Suitable for energy chains

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter2.1 mm
Yttre diameter3 mm
Färgsvart
Materialtpe-u(pu)
Rullehöjd50 m
Min. servicetryck-0.95 bar
Min. temperatur-35 °C
Max temperatur60 °C
293,50 kr Ex moms
/ 50 Meter
366,88 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran