Referenser
Festo:PAN-V0-12X1,5-RT
Rubix:494980
Tillverkare:525477

Produktinformation : Slang, PAN-V0-12X1,5-RT - 525477 - FESTO
Flame Retardant Polyamide Tubing. PV casing flame retardant to UL 94 V0.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 9 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 14 mm |
| Färg | röd |
| Material | pvc (outer sheath) / polyamide (inner tube) |
| Rullehöjd | 50 m |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Min. temperatur | -30 °C |
| Max temperatur | 90 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 164,00 kr Ex moms
/ 50 Meter
11 455,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran