Referenser
Festo:PUN-H-8X1,25-BL
Rubix:494678
Tillverkare:197385
EAN:4052568045142



Dokumenter
Produktinformation : PUN-H-8X1,25-BL
Styrkor
•Highly resistant to microbes and hydrolysis
Food grade
Operating medium: compressed air, vacuum, water
Very easy installation
Food grade
Operating medium: compressed air, vacuum, water
Very easy installation
Användningsområden
Suitable for energy chains
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 5.7 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 8 mm |
| Färg | blå |
| Material | tpe-u (pu) |
| Rullehöjd | 50 m |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Min. temperatur | -35 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,00 kr Ex moms
/ 50 förpackningar
878,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran