Referenser
Optibelt:3030-48
Rubix:192733
Tillverkare:1546873
EAN:4014486252972

Produktinformation : 3030 48 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3414 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 3030 |
| Material | en-gjl-200 (grey cast iron) |
| Spårbredd | 14 mm |
| Momentinställning | 90 N.m |
| Bussningslängd | 76.2 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 240/127 '' |
| Skaftdiameter | 48 mm |
| Vikt | 3450 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 200,21 kr Ex moms
/ Styck
1 500,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
