Referenser
Optibelt:1615-20
Rubix:192768
Tillverkare:1687252
EAN:4014486251968

Produktinformation : 1615 20 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 527 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 1615 |
| Material | cast iron (en-gjl-200) |
| Spårbredd | 6 mm |
| Momentinställning | 20 N.m |
| Bussningslängd | 38.1 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 3/8 '' |
| Skaftdiameter | 20 mm |
| Vikt | 600 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,62 kr Ex moms
/ Styck
335,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran