Referenser
Optibelt:3030-70
Rubix:192804
Tillverkare:1576630
EAN:4014486253290

Produktinformation : 3030 70 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2277 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 3030 |
| Material | cast iron (gg20, din 1961) |
| Spårbredd | 20 mm |
| Momentinställning | 90 N.m |
| Bussningslängd | 76.2 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 2.7559 '' |
| Skaftdiameter | 70 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 200,21 kr Ex moms
/ Styck
1 500,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
