Referenser
Optibelt:1215-18
Rubix:192791
Tillverkare:1698327
EAN:4014486251753

Produktinformation : 1215 18 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 390 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 1215 |
| Material | cast iron (en-gjl-200) |
| Spårbredd | 6 mm |
| Momentinställning | 20 N.m |
| Bussningslängd | 38.1 mm |
| Skaftdiameter | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,83 kr Ex moms
/ Styck
271,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
