Referenser
Optibelt:1310-14
Rubix:192789
Tillverkare:1742105
EAN:4014486251593

Produktinformation : 1310 14 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 1310 |
| Material | en-gjl-200 (cast iron) |
| Spårbredd | 5 mm |
| Momentinställning | 20 N.m |
| Bussningslängd | 25.4 mm |
| Skaftdiameter | 14 mm |
| Vikt | 320 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,56 kr Ex moms
/ Styck
308,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
