Referenser
Optibelt:1310-22
Rubix:192784
Tillverkare:1645438
EAN:4014486252033


Teknisk sammanfattning
| Konisk bussning | 1310 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (cast iron) – din en 1561 |
Produktinformation : 1310 22 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 320 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 1310 |
| Material | en-gjl-200 (cast iron) – din en 1561 |
| Spårbredd | 6 mm |
| Momentinställning | 20 N.m |
| Bussningslängd | 25.4 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 3/8 '' |
| Skaftdiameter | 22 mm |
| Vikt | 320 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,56 kr Ex moms
/ Styck
308,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran