Referenser
Sati:5040110
Rubix:106977

Produktinformation : Taper bush 5040-110 mm
Taper bushes are already provided with the required bore, keyway, threaded holes and setting screws.They are designed to be used with:Chain sprocketsV-belt pulleysTiming belt pulleysFlexible couplingsHRC couplingsWeld-on hubs
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 14200 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 5040 |
| Momentinställning | 270 N.m |
| Bussningslängd | 101.6 mm |
| Skaftdiameter | 110 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 675,30 kr Ex moms
/ Styck
4 594,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran