Referenser
Optibelt:1108-18
Rubix:192717
Tillverkare:1743043
EAN:4014486251739

Produktinformation : 1108 18 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 115 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 1108 |
| Material | en-gjl-200 (cast iron) |
| Spårbredd | 6 mm |
| Momentinställning | 5.6 N.m |
| Bussningslängd | 22.3 mm |
| Skaftdiameter | 18 mm |
| Vikt | 135 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,79 kr Ex moms
/ Styck
188,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
