Referenser
Optibelt:2012-18
Rubix:192757
Tillverkare:1750963
EAN:4014486251791

Produktinformation : 2012 18 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 740 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 2012 |
| Material | cast iron |
| Spårbredd | 6 mm |
| Momentinställning | 30 N.m |
| Bussningslängd | 31.8 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 0.70866 '' |
| Skaftdiameter | 18 mm |
| Vikt | 750 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,25 kr Ex moms
/ Styck
392,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
