Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24096135
OMEGA OMS‑S tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24096135
Rubix:527642
Tillverkare:OMS-S 2P 70,00 85,00 7,00 GM201

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal Omegat OMS-S 70 X 85 X 7 / 7.5 mm PTFE GM201 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 85 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-s |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
