Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24070192
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24070192
Rubix:527590
Tillverkare:ES 56,00 71,00 22,50 B3B246
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 56 X 71 X 22.5 / 7.5 mm BI-NBR B3B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 56 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 71 mm |
| Höjd | 22.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

