Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422081
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422081
Rubix:527261
Tillverkare:LF300 80,00 90,00 8,00 94 AU 925
Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal LF300 80 X 90 X 7.3 / 5 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 80 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Höjd | 7.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran



