Referenser
Dichtomatik:24223126
Rubix:528005
Tillverkare:24223126

Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 28 X 35.3 X 3 / 3.65 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 28 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 35.3 mm |
| Höjd | 3 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
