Referenser
Beta Tools:920PE 6
Rubix:6038215
Tillverkare:009200417
EAN:8014230034812

Dokumenter
Produktinformation : 920PE 6-SOCKET DRIVERS FOR HEXAG. SCREWS - BETA
Användningsområden
Hexagon Screws
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 66 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 58 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 6 mm |
| Modell | 920pe |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
