Referenser
Beta Tools:920PE 12
Rubix:6038207
Tillverkare:009200432
EAN:8014230034898

Produktinformation : 920PE 12-SOCKET DRIVERS FOR HEXA. SCREWS - BETA
Användningsområden
Hexagon Screws
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 115 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 58 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 12 |
| Modell | 920pe 12 |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
