Referenser
Stahlwille:02450014
Rubix:6184142
EAN:4018754004508



Dokumenter
Produktinformation : SKRUVMEJSELHYLSA INSEX 3/8'' 49 A 7/32 - 2450014 - STAHLWILLE
drive hex bit sockets - AF
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 19x19x52 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 46 g |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Längd | 52 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 7/32 in |
| Modell | 49a |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
928,50 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 160,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
