Referenser
Bahco:B198.060.150
Rubix:6013313
EAN:7314150281763

Produktinformation : B198.060.150 Mutterdragare
Styrkor
•Integrated hanging hole
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 77 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 6 mm |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 255 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,87 kr Ex moms
/ Styck
158,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
