Referenser
Stahlwille:08340010
Rubix:6185684
EAN:4018754011971



Produktinformation : BITS TORX 1290 - 8340010 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x70 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 14 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Bladlängd | 70 mm |
| Längd | 70 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 106,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 383,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
