Referenser
Bahco:023.000.075
Rubix:429524
EAN:8412814023014

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PH 0X75 - 023.000.075
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 47 g |
|---|---|
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph0 |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 175 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,20 kr Ex moms
/ Styck
142,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
