Referenser
Bahco:022.030.100
Rubix:429823
EAN:8412814022314

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 3X100 - 022.030.100
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 43 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 3x0,5 mm |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 200 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
691,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
864,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
