Referenser
Stahlwille:50010020
Rubix:6185013
EAN:4018754031641




Teknisk sammanfattning
| Minsta åtdragningsmoment | 40 N.m |
|---|---|
| Åtdragningsmoment, maximalt | 200 N.m |
| Fyrkantsadapter | 14x18 '' |
Produktinformation : MOMENTNYCKEL MED HÅLLARE FÖR GREPP & FÄSTEN 755/20 - 50010020 - STAHLWILLE
torque wrench with trip
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 28x28x457 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1060 g |
| Minsta åtdragningsmoment | 40 N.m |
| Åtdragningsmoment, maximalt | 200 N.m |
| Fyrkantsadapter | 14x18 '' |
| Längd | 457 mm |
| Vikt | 1.06 kg |
| Fixering | 14 x 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 456,83 kr Ex moms
/ Styck
3 071,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran