Referenser
Stahlwille:50100001
Rubix:6183698
Tillverkare:755R/1
EAN:4018754096268




Teknisk sammanfattning
| Minsta åtdragningsmoment | 1.5 N.m |
|---|---|
| Åtdragningsmoment, maximalt | 12.5 N.m |
| Fyrkantsadapter | 1/4 '' |
Produktinformation : MOMENTNYCKEL MANOSKOP 755R/1 - 50100001 - STAHLWILLE
double stop indicator.
deviation in the indication of ± 4%.
adjustment by means of testing equipment.
deviation in the indication of ± 4%.
adjustment by means of testing equipment.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 27x22x173,5 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 335 g |
| Minsta åtdragningsmoment | 1.5 N.m |
| Åtdragningsmoment, maximalt | 12.5 N.m |
| Fyrkantsadapter | 1/4 '' |
| Längd | 173.5 mm |
| Vikt | 0.335 kg |
| Fixering | 14 x 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 023,75 kr Ex moms
/ Styck
3 779,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran