Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 476610109933XXL
Microfleecejacka Dam (4766)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:476610109933XXL
Rubix:6450858
EAN:7330509920510

Produktinformation : Microfleecejacka Dam (4766), Svart/Varselgul, XXL - 476610109933XXL
Varm, skön och väldigt användbar jacka med dampassform. Gjord i microfleece med gridfleece på sidorna. Tillhör Unite-familjen och har mycket goda dekalmöjligheter. Finns som herrmodell 4765.
100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | mikrofleecejakke dame svart/gul<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran