Referenser
Blåkläder Workwear:4790197786994XL
Rubix:6402428
EAN:7330509592021

Produktinformation : Skaljacka (4790), Mörk Marinblå/Svart, 4XL - 4790197786994XL
Skaljacka med tejpade sömmar och vind- och vattentätt ytatyg som skyddar dig från vind, väta och yttre slitage. Skaljackan interagerar med de övriga klädlagren genom att släppa ut fukt. Dragsko och stoppers i nederkant. Avtagbar huva med meshfoder. Funktionella fickor såsom en innerficka och en invändig telefonficka. Förlängt ryggslut för bra passform. Certifiering enligt EN 343.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | skalljakke mørk marineblå/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran