Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 448419179933L
Lättfodrad Vinterjacka Stretch (4484)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:448419179933L
Rubix:6384700
EAN:7330509886786

Produktinformation : Lättfodrad Vinterjacka Stretch (4484), Svart/Varselgul, L - 448419179933L
Air mesh-fodrad vinterjacka som är perfekt att bära under kallare väderförhållanden. Vind- och vattentät med andningsförmåga och tejpade sömmar. Jackan är gjord i fantastiskt skön och mjuk 4-vägsstretch. Finns även som dammodell 4408.
83% polyamid, 17% spandex, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | gul |
| Material | jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch svart/gul<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran