Referenser
Optibelt:1215-16
Rubix:192792
Tillverkare:1569796
EAN:4014486251661


Teknisk sammanfattning
| Konisk bussning | 1215 |
|---|---|
| Material | grey cast iron (en-gjl-200 – din en 1561) |
Produktinformation : 1215 16 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 390 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 1215 |
| Material | grey cast iron (en-gjl-200 – din en 1561) |
| Spårbredd | 5 mm |
| Momentinställning | 20 N.m |
| Bussningslängd | 38.1 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 3/8 '' |
| Skaftdiameter | 16 mm |
| Vikt | 390 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,83 kr Ex moms
/ Styck
271,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran