Referenser
Mecaline:MA131030
Rubix:6350988
Tillverkare:856916
EAN:3660338121937

Dokumenter
Produktinformation : Taperlock Bussning 1310 Ø 30
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1310 BORE 30
Styrkor
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Användningsområden
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Teknisk information
Attribut
| Konisk bussning | 1310 |
|---|---|
| Material | cast iron gg25 |
| Spårbredd | 8 mm |
| Momentinställning | 19.6 N.m |
| Bussningslängd | 25.4 mm |
| Skaftdiameter | 30 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,45 kr Ex moms
/ Styck
31,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran