Referenser
Mecaline:MA131032
Rubix:6350987
Tillverkare:856917
EAN:3660338121944

Dokumenter
Produktinformation : Taperlock Bussning 1310 Ø 32
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1310 BORE 32
Styrkor
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Användningsområden
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Teknisk information
Attribut
| Konisk bussning | 1310 |
|---|---|
| Material | cast iron gg25 |
| Spårbredd | 10 mm |
| Momentinställning | 19.6 N.m |
| Bussningslängd | 25.4 mm |
| Skaftdiameter | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,45 kr Ex moms
/ Styck
31,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran