Konisk bussning Mecaline MA110812
Mecaline Taper Lock-bussning, metrisk borrning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:MA110812
Rubix:6261229
Tillverkare:856868
EAN:3660338121487

Dokumenter
Produktinformation : Taperlock Bussning 1108 Ø 12
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1108 BORE 12
Styrkor
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Användningsområden
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Teknisk information
Attribut
| Konisk bussning | 1108 |
|---|---|
| Material | cast iron gg25 |
| Spårbredd | 4 mm |
| Momentinställning | 5.6 N.m |
| Bussningslängd | 22.3 mm |
| Skaftdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,22 kr Ex moms
/ Styck
131,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran