Referenser
Optibelt:1108-24
Rubix:192210
Tillverkare:1567530
EAN:4014486252095

Produktinformation : 1108 24 00ZA Optibelt
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 80 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 1108 |
| Material | en-gjl-200 (grey cast iron) |
| Spårbredd | 8 mm |
| Momentinställning | 5.6 N.m |
| Bussningslängd | 22.3 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 1/4 '' |
| Skaftdiameter | 24 mm |
| Vikt | 160 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,79 kr Ex moms
/ Styck
188,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
