Referenser
Stahlwille:70080002
Rubix:6184481
EAN:4018754040766



Dokumenter
Produktinformation : SLITSMEJSEL MED FINGERSKYDD 112 - 70080002 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Längd | 240 mm |
|---|---|
| Bredd | 26 mm |
| Vikt | 434 g |
| Typ | chisel |
| Handtag | finger protector |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 442,95 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 803,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
