Referenser
Bahco:3736MH-400
Rubix:425763
EAN:7314151834197

Dokumenter
Produktinformation : BETONGMEJSEL 400 MM MED HANDT
Styrkor
•With plastic hand protection
Concrete chisels with flat safety impact head
Concrete chisels with flat safety impact head
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 960 g |
|---|---|
| Längd | 400 mm |
| Bredd | 26 mm |
| Vikt | 980 g |
| Typ | chisel |
| Handtag | plastic |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
