Referenser
Dormer:E298M30
Rubix:6187060
EAN:7320760663028



Produktinformation : M Maskingängtappar Spiralspår 40º Gul Shark, E298M30 - 6290582 - DORMER
HSS-E Machine thread cutter for metric thread hard-chromed DIN 376 form C 40° spiralised 2xD blind holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m30 x 3,50 |
|---|---|
| Gängdiameter | 30 mm |
| Typ | metriska blindhål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 26.5 mm |
| Diameter fäste | 18 mm |
| Fyrkantsadapter | 22 mm |
| Gängdjup | 36 mm |
| Helix vinkel | 40 ° |
| Total längd | 160 mm |
| Material | hss-e |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 231,79 kr Ex moms
/ Styck
4 039,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran