Referenser
Dormer:E258M24
Rubix:6198809
EAN:7320760087626



Produktinformation : M Maskingängtappar Spiralspår 15°, E258M24 - 5975351 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 24 X3,00 E258 HELIX 15DEG 6H HSCO
Användningsområden
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m24 x 3,00 |
|---|---|
| Gängdiameter | 24 mm |
| Typ | metriska blindhål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 21 mm |
| Diameter fäste | 14.5 mm |
| Fyrkantsadapter | 18 mm |
| Gängdjup | 38 mm |
| Helix vinkel | 15 ° |
| Beläggning | bright |
| Total längd | 160 mm |
| Material | hss-e |
| Tolerans | 6h |
| Skafttyp | through shank (din 376) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 476,60 kr Ex moms
/ Styck
1 845,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran