Referenser
Dormer:E5333/4
Rubix:6198095
EAN:7320760149171




Teknisk sammanfattning
| Gängning | bsw 3/4 x 10 tpi |
|---|---|
| Gängdiameter | 19.05 mm |
| Typ | brittiska blinda hål |
Produktinformation : BSW Maskingängtappar Spiralspår 40°, E5333/4 - 5976497 - DORMER
HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
Användningsområden
• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | bsw 3/4 x 10 tpi |
|---|---|
| Gängdiameter | 19.05 mm |
| Typ | brittiska blinda hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 14 mm |
| Diameter fäste | 11.2 mm |
| Fyrkantsadapter | 14 mm |
| Gängdjup | 29 mm |
| Helix vinkel | 40 ° |
| Beläggning | bright / steam tempered |
| Total längd | 112 mm |
| Material | hss |
| Antal trådar per tum | 10 |
| Tolerans | medium |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 263,05 kr Ex moms
/ Styck
1 578,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran