Referenser
Dormer:E7121/8
Rubix:6197804
EAN:7320760100035




Teknisk sammanfattning
| Gängning | nptf 1/8 |
|---|---|
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, NPTF, ANSI-standard, E7121/8 - 5977688 - DORMER
HSS machine tap for NPTF threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Användningsområden
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | nptf 1/8 |
|---|---|
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 8.4 mm |
| Diameter fäste | 8.3 mm |
| Fyrkantsadapter | 11.1 mm |
| Gängdjup | 19 mm |
| Total längd | 70 mm |
| Material | hss |
| Antal trådar per tum | 27 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,18 kr Ex moms
/ Styck
696,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran